Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank, Volumen 4000 l, lebensmittelechtes PE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspartank
Raumspartank
Raumspartank
Artikel-Nr.:
     103-594490
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     849250
EAN/GTIN:
     4023122500063
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf 4000 liter
Raumspartank, Volumen 4000 l, lebensmittelechtes PE.

Aus lebensmittelechtem Polyethylen. Luftdicht verschließbar. Bandagen aus verzinktem Stahlblech.

Aus lebensmittelechtem Polyethylen. Luftdicht verschließbar. Für Füllgüter bis zu einem spezifischen Gewicht von 1,1 g/ml. Ausstattung Bandagen aus verzinktem Stahlblech. Einfülldom NW 400 mm. Ein vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite dient zur Aufnahme von Armaturen oder Tankverbindungen. Verschraubungen mit Überwurfmutter und Blindstopfen 2''. Armaturen finden Sie unter Zubehör.

Bitte beachten: Alle Tanks müssen mit der gesamten Grundfläche aufliegen.

Auf Anfrage sind auch schwarze Tanks zur Aufstellung im Freien erhältlich (weiße sind nicht geeignet).
Weitere Informationen:
Volumen:
4000 Liter
Länge:
2430 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
230 kg
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: raumspartank graf, raumspartank, 594490 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Lagerbehälter, Lagertank, Lagertanks, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Raumspartanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks, Wassertank, Wassertanks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.046,91*
€ 2.335,91*
€ 4,95*
ab € 2.194,17*
€ 2.451,83*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.345,95*
€ 2.606,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.921,51*
€ 3.231,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,91*
€ 2.779,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,68*
€ 2.685,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.234,12*
€ 2.658,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,88*
€ 2.571,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,40*
€ 2.497,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,91*
€ 2.435,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
890933
ab € 142,54*
Zubehör
Otto Graf
890729
ab € 116,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.