Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Fass-Handpumpe
>
Artikel
Hand-Kolbenpumpe, für Öl und Diesel, Fördermenge 0,25 l/Hub.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-598895
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
24 011
EAN/GTIN:
4030704240118
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Hand-Kolbenpumpe, für Öl und Diesel, Fördermenge 0,25 l/Hub.
Für Öle und Dieselkraftstoff. Pumpe aus nichtrostendem Druckguss, Kolben und Ventile aus Kunststoff. Mit Tauchrohr, Fassverschraubung und Vorrichtung für Vorhängeschloss.
Pumpe mit Tauchrohr, Fassverschraubung und Vorrichtung für Vorhängeschloss. Passend für alle üblichen Normfässer. Mit Gewinde R 2''.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Pumpe mit Tauchrohr, Fassverschraubung und Vorrichtung für Vorhängeschloss. Passend für alle üblichen Normfässer
Für Medien:
Öl und Diesel
Pumpenmaterial:
nichtrostender Druckguss
Fördermenge:
0.25 l/Hub
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
hand-fasspumpe rapid
,
drehkolbenpumpe
,
598895 49
,
Behälterpumpe
,
Behälterpumpen
,
Dieselpumpe
,
Dieselpumpen
,
Fasspumpe
,
Fasspumpen
,
Handkolbenpumpe
,
Handkolbenpumpen
,
Handpumpe
,
Handpumpen
,
Ölpumpe
,
Ölpumpen
,
Pumpe
,
Pumpen
,
Stabpumpe
,
Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchgarnitur, elektrisch leitfähig, 1,5 m lang.
Rapid
24 139
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen