Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handverschlusshefter, für Blindheftung, pneumatisch für Klammern 18 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Artikel-Nr.:
     103-599778
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TOP SP P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ratioform
599778 49
Deckelverschlusshefter
Hefter
Handverschlusshefter, für Blindheftung, pneumatisch für Klammern 18 mm.

Manuell. Keine Beschädigung des Packguts durch Blindheftung, Klammern biegen sich selbstständig in untere Papplagen. Einhandgerät zum Verschließen gefüllter Faltschachteln und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln. In manueller oder pneumatischer Ausführung.

Gehäuse aus Alu-Guss, lackiert. Ladekapazität 120 Klammern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
pneumatisch
Heftung:
Blindheftung, geschlossen
Ladekapazität Klammern:
120 Stück
Einsatzbereich:
1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe
Schenkellänge:
18 mm
Rückenlänge:
35 mm
Betriebsdruck max.:
4 - 6 bar
Höhe:
215 mm
Breite:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 885,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,17*
€ 1.053,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,30*
€ 1.036,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,59*
€ 1.026,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,56*
€ 999,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,28*
€ 961,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ratioform Verpackungen
TOP SP 18
€ 0,01132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.