| |
|
| Artikel-Nr.: 103-600030 Herst.-Nr.: R300570 EAN/GTIN: 8427951995377 |
| |
|
| | |
| Säulentisch, Ø 1000 mm, Höhe 720 mm, Buche-Dekor / alufarben.
Vielfältig einsetzbarer Tisch, optimal für Besprechungs- oder Sozialräume. 25 mm starke, melaminbeschichtete Platte. Umleimer farbgleich bei Buche-Dekor, in grauer Schichtholz-Optik bei lichtgrauer Platte. Der alufarben pulverbeschichtete Metall-Säulenfuß bietet Beinfreiheit und somit ein komfortables Sitzen am Tisch. Platten-Ø 1000 mm, Höhe 720 mm. Weitere Informationen: | | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Metall, pulverbeschichtet | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Säulenfuß | Höhe: | 720 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säulentisch, 600030 49, Bistrotisch, Bistrotische, Kantinentisch, Kantinentische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Rundtisch, Rundtische, Säulentische, Tisch, Tische, Universaltisch, Universaltische |
| | |
| |