Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Bodenfliesen
>
Artikel
PVC-Bodenfliesen Tough-Lock, mit strukturierter Oberfläche, VE 8 Stk, grau.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-601450
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
TLT060007DG
EAN/GTIN:
5060103535095
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliesen
coba plastics bodenfliese
PVC-Bodenfliesen Tough-Lock, mit strukturierter Oberfläche, VE 8 Stk, grau.
Strapazierfähig und robust. Mit Auffahrkante (Zubehör) für Gabelstapler geeignet. Beliebig erweiterbar - einfach zu verlegen.
Aus PVC. Schwalbenschwanzverbindung. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Plattenhöhe ca. 7 mm. Gewicht ca. 10 kg/m². Verpackungseinheit 8 Stück (2 m²). Oberfläche strukturiert.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
7 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
grau
Länge:
500 mm
Gewicht:
8 kg
Flächengewicht:
10 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bodenfliesen
,
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
,
COBA
,
601450 49
,
Anti-Rutschmatte
,
Anti-Rutschmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Bodenplatte
,
Bodenplatten
,
Chemikalienresistente Matte
,
Chemikalienresistente Matten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Matte
,
Matten
,
Sicherheitsmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 29,76*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,22*
€ 30,10*
Lager 4682
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,31*
€ 30,51*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 33,74*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 131,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,42*
€ 156,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,51*
€ 150,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 125,24*
€ 149,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,44*
€ 137,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 111,29*
€ 132,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 12,8375* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodenbelag Tough-Lock, mit Noppenoptik, grau, PVC, 500x500mm
Coba Plastics
TLS060003H
ab € 22,31*
Sonstiges
PVC-Bodenfliesen Tough-Lock, mit genoppter Oberfläche, VE 8 Stk, blau.
Coba Plastics
TLS020007BE
ab € 17,2125*
Sonstiges
PVC-Bodenfliesen Tough-Lock, mit genoppter Oberfläche, VE 8 Stk, schwarz.
Coba Plastics
TLS010007B
ab € 17,2925*
Sonstiges
PVC-Bodenfliesen Tough-Lock, mit strukturierter Oberfläche, VE 8 Stk, blau.
Coba Plastics
TLT020007BE
ab € 16,56*
Sonstiges
PVC-Bodenfliesen Tough-Lock, mit strukturierter Oberfläche, VE 8 Stk, schwarz.
Coba Plastics
TLT010007B
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen