Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
Auffahrkante, VE 4 Stk, mit Eckelement, grau.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-601457
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
TLC060002
EAN/GTIN:
5060103535217
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Eckelement Bodenbelag
Auffahrkante, VE 4 Stk, mit Eckelement, grau.
Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
585 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
mit Eckelement
Material:
PVC
Farbe:
grau
Produkttyp:
Zubehör für Industriematten
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
,
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
,
Kantenprofile Mattenwege
,
Randleiste Bodenbelag
,
Sicherheitskante
,
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
,
eckelement bodenbelag
,
arbeitsplatz-bodenbelag grau
,
COBA
,
601457 49
,
Auffahrkante
,
Auffahrkanten
,
Auffahrkeil
,
Auffahrkeile
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 30,01*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 51,22*
Lager 8670
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 44,41*
€ 59,86*
Lager 302
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,85*
€ 60,98*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,49*
€ 113,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,3875* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auffahrkante, VE 4 Stk, mit Eckelement, blau.
Coba Plastics
TLC020002
ab € 21,33*
Sonstiges
Auffahrkante, VE 4 Stk, mit Eckelement, schwarz.
Coba Plastics
TLC010002
ab € 21,43*
Sonstiges
Auffahrkante, VE 4 Stk, ohne Eckelement, blau.
Coba Plastics
TLE020002
ab € 34,56*
Sonstiges
Auffahrkante, VE 4 Stk, ohne Eckelement, grau.
Coba Plastics
TLE060002
ab € 34,49*
Sonstiges
Auffahrkante, VE 4 Stk, ohne Eckelement, schwarz.
Coba Plastics
TLE010002
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen