Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Sockel, 1 Garderobenleiste, 3 Fachböden, lichtgrau / basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Sockel
Stahlschrank mit Sockel
Stahlschrank mit Sockel
Stahlschrank mit Sockel
Artikel-Nr.:
     103-601565
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     601565
EAN/GTIN:
     4061753006325
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank
Stahlschrank mit Sockel, 1 Garderobenleiste, 3 Fachböden, lichtgrau / basaltgrau.

Für Fabrik, Werkstatt, Lager, Büro. Fachböden im 46-mm-Raster verstellbar. Traglast je Boden ca. 30 kg.

Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet. Materialstärke 0,70 mm. Abschließbar mit Drehriegelstangenschloss, inkl. 2 Schlüssel (verschiedenschließend). Sockelhöhe 100 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecksystem
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
460 mm
Breite:
915 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Drehzylinderschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
915 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 601565 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,49*
€ 914,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,44*
€ 895,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 744,91*
€ 886,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,47*
€ 866,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,89*
€ 834,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,31*
€ 764,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEHA Büro
KK 516151
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.