Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Koffer
>
Mehrzweckkoffer
>
Artikel
Mehrzweckkoffer, Inhalt 10 l, LxBxH 400 x 300 x 133 mm, ab 1 Stück.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-603198
Hersteller:
Georg Utz
Herst.-Nr.:
35-203-0.770
EAN/GTIN:
4051513000960
Suchbegriffe:
Mehrzweckkoffer
utz mehrzweckkoffer
mehrzweckkoffer
mehrzweckkoffer 10 liter
Mehrzweckkoffer, Inhalt 10 l, LxBxH 400 x 300 x 133 mm, ab 1 Stück.
Selbstverriegelnde Schnappverschlüsse. Robust, stoßfest, formstabil. Für den Transport und Versand von Ersatzteilen, Werkzeugen usw. Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +90 °C.
Selbstverriegelnde, plombierbare Schnappverschlüsse (Plomben nicht auf Anfrage erhältlich). Tragegriffe an der Vorderseite, Muschelgriffe in den Seitenwänden. Deckelscharniere zusätzlich durch Metallhülsen geschützt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
133 mm
Innenlänge:
358 mm
Innenbreite:
258 mm
Innenhöhe:
114 mm
Verschlussart:
Schnappverschluss
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Koffersysteme
Weitere Suchbegriffe:
603198 49
,
Behälter
,
Eurobehälter
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Koffer
,
Kunststoff-Koffer
,
Mehrwegbehälter
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnappverschluss für Mehrzweckkoffer, Kunststoff, weiß, ab 12 Stk.
Georg Utz
89-4-862
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen