Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangschale, säurefest, Auffangvolumen 55 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangschale
PE-Auffangschale
PE-Auffangschale
Artikel-Nr.:
     103-603513
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4052886144251
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangschale, säurefest, Auffangvolumen 55 l.

Durch 4-Kammer-System besonders formstabil - für sicheren Transport und Handling. Säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig. Vier Ausgusskanten für einfaches Entleeren. Aus schwarz durchgefärbtem, robustem Kunststoff (Polyethylen).
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
55 Liter
Länge:
1010 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
125 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Einfülltrichter, cemo pe auffangwanne, einfülltrichter, cemo einfülltrichter, CEMO, 603513 49, Altölauffanggerät, Altölauffanggeräte, Auffangbehälter, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangschale, Ölauffangschalen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölbehälter, Ölwanne, Ölwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Schmiermittelbehälter, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Wanne, Wannen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 109,90*
2 Tage
89
€ 5,45*
ab € 91,62*
€ 111,96*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 112,41*
3 Tage
89
€ 4,99*
ab € 96,19*
€ 118,31*
2 Tage
63
€ 5,59*
ab € 97,89*
€ 123,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
6892
ab € 56,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.