Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Flach-Bodenwanne
>
Artikel
Verzinkte Stahl-Flachwanne, Breite 1000 mm, Länge 2500 mm, Volumen 210 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-603561
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
P25-1245-B
EAN/GTIN:
4260139970230
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Verzinkte Stahl-Flachwanne, Breite 1000 mm, Länge 2500 mm, Volumen 210 l.
Der ideale Flächenschutz - begehbar und mit Hubwagen oder Stapler befahrbar. Inklusive herausnehmbarer, hochbelastbarer, feuerverzinkter Gitterroste. Alle Elemente können beliebig miteinander kombiniert werden, Abstand zwischen den Elementen jeweils 40 mm. Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech - erfüllen alle Anforderungen des WHG. Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung. Befahrbar mit Hubwagen und Stapler (max. Belastung und Radlast beachten). Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Gewässergefährdende und entzündbare Stoffe müssen sicher und vorschriftsmäßig gelagert und gehandhabt werden. Beim Umfüllen, Umschlagen, Transportieren, Lagerung von Leergut etc. müssen Leckagen, Spritzer und Tropfen entsprechend aufgefangen werden. Flachwannen sind hier eine vorschriftsmäßige, kostengünstige Lösung. Anwendungsbereiche Zum Auslegen von Leergutlagern und Transportwegen, bei der Revision von Transformatoren sowie als Spritz- und Leckageschutz.
Variante mit 210 Litern Auffangvolumen zur Lagerung von 200-Liter-Fässern geeignet.
Für höhere Radlasten sind Flachwannen mit Schwerlast-Gitterrosten lieferbar. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
210 Liter
Länge:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
123 mm
Material:
Stahlblech
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Stahl-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne
,
Flach-Wanne
,
Flachwanne
,
stahl auffangwanne 210 l
,
auffang wanne
,
auffang-wanne stahl
,
LaCont
,
603561 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Auffangwannen
,
Blechwanne
,
Blechwannen
,
Brücke
,
Brücken
,
Einhängewanne
,
Einhängewannen
,
Fahrwanne
,
Fahrwannen
,
Faltwanne
,
Faltwannen
,
Flächenschutzwanne
,
Flächenschutzwannen
,
Flachwannen
,
Kabelwanne
,
Kabelwannen
,
Kleingebindewannen
,
Notfallwanne
,
Notfallwannen
,
Ölwanne
,
Ölwannen
,
Palettenauffangwanne
,
Palettenauffangwannen
,
Palettenwanne
,
Palettenwannen
,
Rampenüberfahrbrücke
,
Rampenüberfahrbrücken
,
Regalwanne
,
Regalwannen
,
Sicherheitswanne
,
Sicherheitswannen
,
Stahl-Flachwanne
,
Stahl-Flachwannen
,
Stahlwanne
,
Stahlwannen
,
Überfahrbrücke
,
Überfahrbrücken
,
Unterbauwanne
,
Unterbauwannen
,
Wanne
,
Wannen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,48*
€ 598,00*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,00*
€ 598,55*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,38*
€ 680,04*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,14*
€ 680,67*
Lager 302
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,93*
€ 706,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,68*
€ 667,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,18*
€ 644,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffahrecke für Stahl-Flachwanne, BxT 1150 x 1150 mm, verzinkt, Radlast max. 500 kg.
Lacont Umwelttechnik
P25-1264-B
ab € 254,22*
Zubehör
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt, Tiefe 1150 mm, Radlast 500 kg, Breite 1950 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 433,56*
Zubehör
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt, Tiefe 1150 mm, Radlast 500 kg, Breite 2450 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 466,72*
Zubehör
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt, Tiefe 1150 mm, Radlast 500 kg, Breite 450 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 163,59*
Zubehör
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt, Tiefe 1150 mm, Radlast 500 kg, Breite 950 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 255,89*
Zubehör
Kreuzklemme für Stahl-Flachwanne, verzinkt, BxT 120 x 120 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1255-B
ab € 23,67*
Zubehör
Randklemme für Stahl-Flachwanne, verzinkt, BxT 100 x 30 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1254-B
ab € 14,98*
Zubehör
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 1970 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 21,06*
Zubehör
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 2470 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,75*
Zubehör
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 470 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,15*
Zubehör
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 970 mm.
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen