| |
|
| Artikel-Nr.: 103-603667 Herst.-Nr.: 603667 EAN/GTIN: 8697653670739 |
| |
|
| | |
| Schreibpult für Schrankbreite 500 mm, HxBxT 95 / 275 x 495 x 495 mm, lichtgrau RAL 7035.
Schreibpult zum Aufsetzen auf 500 mm breite Schränke. Aufklappbarer Deckel, abschließbar, mit Abrollrand. Höhe x Breite x Tiefe 95 / 275 x 495 x 495 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 275 mm | Breite: | 495 mm | Tiefe: | 495 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 603667 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpultaufsätze, Schreibpulte, Schreibpultzubehör, Schreibpultzubehöre, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |