Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set aus Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge
Set aus Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-604355
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     985950
EAN/GTIN:
     4250615255906
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Set aus Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm.

Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Als Set-Angebot besonders günstig.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp, Lenkrolle
Lieferumfang:
2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Vollelastik
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, Proroll, 604355 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.