Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden, für Regallänge 1000 mm, zusätzlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenboden
Wannenboden
Artikel-Nr.:
     103-604622
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2107-D
EAN/GTIN:
     4260139972357
Suchbegriffe:
Wannenboden
Wannenboden, für Regallänge 1000 mm, zusätzlich.

Passend zu Grund- und Aufbauregal. BxT 1000 x 635 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: LaCont, 604622 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Wannenböden, Wannenregal, Wannenregale, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.