Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 315 x 220 x 90 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605411
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001395
EAN/GTIN:
     4061753102560
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 315 x 220 x 90 mm, VE 100 Stk.

Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau.

2-wellig Schutz für schwere und empfindliche Güter. Sehr widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
315 mm
Innenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
90 mm
Material:
Papier
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3 BC
Format:
DIN A4
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 605411 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,72*
€ 169,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,30*
€ 165,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 137,91*
€ 164,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,43*
€ 157,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,17*
€ 129,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.