Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 500 x 400 x 400 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605434
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001409
EAN/GTIN:
     4061753102744
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 500 x 400 x 400 mm, VE 100 Stk.

Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau.

2-wellig Schutz für schwere und empfindliche Güter. Sehr widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
500 mm
Innenbreite:
400 mm
Innenhöhe:
400 mm
Material:
Papier
Traglast:
20 kg
Qualität:
2.3 BC
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton 500x400x300-400mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 605434 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,5204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 434,90*
€ 517,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 410,59*
€ 488,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 406,49*
€ 483,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 380,08*
€ 452,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 370,91*
€ 441,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 352,04*
€ 418,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.