Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum, Weich-PVC, pro lfd. m, Breite 600 mm, rot.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum
Artikel-Nr.:
     103-606200
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     96504
EAN/GTIN:
     4250619607169
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte für Dusch- und Umkleideraum, Weich-PVC, pro lfd. m, Breite 600 mm, rot.

Rutschsichere Oberfläche nach Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV-I 8527. Aufrollbar. Leicht zu reinigen.

Aus Weich-PVC. Bodenmatte mit fein geriffelter, porenfreier Oberfläche. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 5,5 kg/m². Max. Rollenlänge 30 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zwischenbreiten auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
12 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, chemikalienresistent, lichtecht, nassraumgeeignet, Drainage
Material:
Weich-PVC
Farbe:
rot
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Rollenlänge max.:
30 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag rot, EHA, 606200 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,69*
€ 91,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,82*
€ 86,66
pro Meter
ab 3 Meter
€ 72,09*
€ 85,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,39*
€ 82,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,65*
€ 80,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,30*
€ 68,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.