| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-608749 Herst.-Nr.: 608749 EAN/GTIN: 4061753008930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürschrank aus Stahlblech, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, 4 Fachböden, Korpus lichtgrau, Türfarbe Enzianblau.
Stabile Konstruktion. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mittig verstärkt, mit innen liegenden Scharnieren. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Traglast 60 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 500 mm | Gehäusetraglast: | 360 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, großraumschrank h1950xb1200xt500mm, großraum schrank, eurokraftpro großraumschrank, eurokraft pro, 608749 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |