Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schwerlastregal
>
Artikel
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2250 (2 x 1125) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 800 mm, Grundregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-610280
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
GZG20822S
EAN/GTIN:
4250623703758
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2250 (2 x 1125) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 800 mm, Grundregal.
Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Sehr gute Raumausnutzung. Fachebenen mit bündig eingelegten, hochwertigen Spanplatten-Zuschnitten (Güte V 20/E1, Stärke 19 mm) in den Breiten 1125, 1250, 1500 und 2000 mm. Regalbauteile verzinkt.
Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlast: 1200 - 2000 kg. Bodenstärke: 19 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
835 mm
Gesamtbreite:
2320 mm
Feldlast:
1200 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlaststeckregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
schwerlastregal gf
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal 200cm hoch
,
hofe
,
610280 49
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Steckregale
,
Weitspannregale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 346,55*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,85*
€ 433,28*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 316,11*
€ 433,88*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,22*
€ 554,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,28*
€ 515,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,51*
€ 488,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,55*
€ 476,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 1500 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 800 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20815S
ab € 198,46*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 800 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20820S
ab € 185,83*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2250 (2 x 1125) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 800 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20822S
ab € 251,46*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 800 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20825S
ab € 247,65*
Zubehör
Zusatzfachebene, mit Traversen und Spanplatte, BxT 2250 (2 x 1125 mm) x 800 mm.
Julius vom Hofe
ZH08022
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen