| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-610290 Herst.-Nr.: 610290 EAN/GTIN: 8595578348026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infoständer, Querformathöhe 1080 mm / Hochformathöhe 1110 mm, für Format DIN A3.
Rahmen aus 25 mm breitem Aluminiumprofil, Abdeckung aus UV-stabilisierter Antireflex-Folie. Aluminium-Standprofil, silberfarben eloxiert, mit standfester MDF-Bodenplatte, 18 mm stark, silberfarben melaminharzbeschichtet. Werbemitteltausch in Sekunden - Rahmenteile aufklappen - Werbemittel einlegen - Rahmenteile wieder zuklappen - fertig. Wahlweise im Hoch- oder Querformat montierbar.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | DIN A3 | Höhe: | 1110 mm | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellfarbe: | silber | Standfußhöhe: | 18 mm | Standfußbreite: | 450 mm | Standfußtiefe: | 300 mm | Fußmaterial: | MDF-Platte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, eurokraft basic, 610290 49, Alu-Klapprahmen, Bodenaufsteller, Bodenständer, Dokumentenhalter, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Klapprahmen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Plakatständer, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Schilderhalter, Ständer, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |