Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator, höhenverstellbar, Rotorblatt-Ø 400 mm, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator, höhenverstellbar
Standventilator, höhenverstellbar
Standventilator, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-610306
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304072 SATIN MET.BREEZE
EAN/GTIN:
     4024397040728
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen
stand ventilator
Standventilator, höhenverstellbar, Rotorblatt-Ø 400 mm, ab 1 Stück.

In schwerer, satinierter Metallausführung, 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Drehschalter bedienbar, abschaltbare 85°-Oszillation. Vertikale Neigung des Schutzkorbes stufenlos verstellbar, Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar. Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad und wartungsfreier Motor mit Überhitzungsschutz für hohe Luftleistung und Dauerbetrieb. Standrohr höhenverstellbar von 970 bis 1300 mm. Schwerer Standfuß für einen stabilen und sicheren Stand. Geeignet auch für den Gewerbeeinsatz - zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
400 mm
Durchmesser Schutzkorb:
452 mm
Gehäusefarbe:
Chrom gebürstet
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1150 U/min
Luftvolumen max.:
2500 m³/h
Leistung:
50 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
41.9 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator casa fan, 610306 49, Gebläse, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,63*
€ 114,20*
Lager 103
949
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 114,31*
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 118,96*
6 Tage
80
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 188,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.