Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte lichtgrau, Gestell graubraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
Artikel-Nr.:
     103-610580
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610580
EAN/GTIN:
     8697837504775
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte lichtgrau, Gestell graubraun.

Tischplatte 18 mm stark. Stabiles Stahlgestell. Höhenausgleichsschrauben.

Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 18 mm stark. Beine und Zarge aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr, 30 x 30 mm. Mit Höhenausgleichsschrauben.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
graubraun
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, pulverbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
18 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, eurokraftbasic mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, eurokraft basic, 610580 49, Besprechungstisch, Besprechungstische, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.