Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 100 Haken, HxBxT 636 x 460 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-611123
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     13001
EAN/GTIN:
     5901468302758
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 100 Haken, HxBxT 636 x 460 x 120 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Einwandiger, 3 mm starker Korpus und doppelwandige Tür mit 6-mm-Türblatt. Scharnierseite mit Hintergreifprofil. Verstellbare Hakenleisten, fortlaufend nummeriert. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I inkl. 2 Schlüssel. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in der Rückwand sowie im Boden, Ø 11 mm. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
100 Stück
Tiefe:
120 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
636 mm
Gewicht:
34 kg
Anzahl Haken je Reihe:
10 Stück
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 611123 49, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen, Schlüsselschrank, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,74*
€ 392,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,30*
€ 393,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,07*
€ 412,24*
Frei Haus
ab € 540,34*
€ 634,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 255,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.