Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumplatte, Stärke 30 mm, LxB 400 x 300 mm, VE 26 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-611173
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4381
EAN/GTIN:
     4061753103017
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaummatten 3cm stärke
Noppenschaumplatte, Stärke 30 mm, LxB 400 x 300 mm, VE 26 Stk.

Besonders flexibel - passen sich jeder Form an. Schützen vor Stößen und Verrutschen. Wiederverwendbar und recycelbar.

Optimal geeignet für Hochwertiges und Zerbrechliches, z.B. Elektrogeräte, Glas, Keramik. Farbe Anthrazit, vergilbt nicht. Raumgewicht 20 kg/m³.
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
30 mm
Farbe:
anthrazit
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, 611173 49, Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Polstermaterial, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 1,82693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.