Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumplatte, Stärke 30 mm, LxB 500 x 400 mm, VE 26 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-611176
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4382
EAN/GTIN:
     4061753103024
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaummatten 3cm stärke
Noppenschaumplatte, Stärke 30 mm, LxB 500 x 400 mm, VE 26 Stk.

Besonders flexibel - passen sich jeder Form an. Schützen vor Stößen und Verrutschen. Wiederverwendbar und recycelbar.

Optimal geeignet für Hochwertiges und Zerbrechliches, z.B. Elektrogeräte, Glas, Keramik. Farbe Anthrazit, vergilbt nicht. Raumgewicht 20 kg/m³.
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
30 mm
Farbe:
anthrazit
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, 611176 49, Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Polstermaterial, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.