Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumplatte, Stärke 40 mm, LxB 500 x 300 mm, VE 26 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-611180
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4384
EAN/GTIN:
     4061753103055
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatte stärke 40
Noppenschaumplatte, Stärke 40 mm, LxB 500 x 300 mm, VE 26 Stk.

Besonders flexibel - passen sich jeder Form an. Schützen vor Stößen und Verrutschen. Wiederverwendbar und recycelbar.

Optimal geeignet für Hochwertiges und Zerbrechliches, z.B. Elektrogeräte, Glas, Keramik. Farbe Anthrazit, vergilbt nicht. Raumgewicht 20 kg/m³.
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Länge:
500 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
40 mm
Farbe:
anthrazit
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, 611180 49, Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Polstermaterial, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 2,45693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.