| |
|
| Artikel-Nr.: 103-611265 Herst.-Nr.: 17056 EAN/GTIN: 4030198170564 |
| |
|
| | |
| Umreifungs-Set, Kompositband, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.
Flexibles, robustes und widerstandsfähiges Kompositband für hohe Ansprüche. Optimaler Schutz gegen Beschädigungen am Packstück dank extraflacher Verschlusshülsen. Praktisches Kombispanngerät für bequeme Anwendung mit besonders hoher Spannkraft.
Das Set besteht aus - Kombispann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 oder 16 mm - Fahrbarem Bandabroller für Rollenbreite bis 150 mm und Kern-Ø 200, 280 oder 406 mm - 1 Rolle Kompositband, Kern-Ø 200 mm - Extraflachen Verschlusshülsen, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 mm oder 1000 Stück 16 mm
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.
PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Weitere Informationen: | | Bandmaterial: | Komposit | Lieferumfang: | Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen | Bandbreite: | 13 mm | Einsatzbereich: | schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte | Einsatzdauer: | langfristige Lagerung | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Reißfestigkeit: | 300 kg | Verschlussart: | Verschlusshülsen | Bandlänge: | 1100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 611265 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kompositband, Kompositbänder, Kompositbandset, Kompositbandsets, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets |
| | |
| |