Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, HxBxT 480 x 380 x 375 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-611589
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     33102
EAN/GTIN:
     5901468307326
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, HxBxT 480 x 380 x 375 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Einbruchschutz: Grad S1 nach PN-EN 14450. Aufbewahrung von Dokumenten und Schlüsseln.

Diese Möbeleinsatzschränke haben einen einwandigen Korpus (3 mm) sowie doppelwandige Türen (60 mm). Die Verriegelung ist 3-seitig sperrend und an der Scharnierseite durch ein Hintergreifprofil gesichert. Zu der Grundausstattung gehören - Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) - Beschlag: 12 mm vorstehend - Bohrungen: 1 Stück im Boden (Ø 11 mm) und 2 Stück in der Rückwand - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Empfohlen für die Aufbewahrung von: Dokumenten Schlüsseln
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Tresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA A, S1 nach EN 14450
Höhe:
480 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
375 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 611589 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,66*
€ 429,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,99*
€ 406,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.