Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumregal, Breite 1000 mm, HxT 900 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumregal
Reinraumregal
Artikel-Nr.:
     103-611747
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372268200
EAN/GTIN:
     4021177226822
Suchbegriffe:
Reinraumregal
Reinraumregal, Breite 1000 mm, HxT 900 x 400 mm.

Dicht verschlossene Hohlräume. Durchgängig elektrisch ableitfähig.

Reinraumklasse 3 (ISO 14644-1). Stabile Konstruktion aus Edelstahl 1.4301. Gelochte Fachböden (Ø 10 mm). Fachbodentraglast ca. 50 kg.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 3 US-Fed. Standard 209E : 1 Edelstahl ist gegen einige in Reinräumen eingesetzte Chemikalien nur bedingt oder kurzzeitig resistent (z.B. Schwefelsäure, chlorhaltige Verbindungen, Selectipur etc.).

Gerne prüfen wir die von Ihnen eingesetzten Medien auf Verträglichkeit. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
900 mm
Materialeigenschaft:
ESD-fähig
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 611747 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Regal, Edelstahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Reinraumregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,65*
€ 1.121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,22*
€ 1.110,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 923,88*
€ 1.099,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,88*
€ 1.074,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,85*
€ 1.033,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,79*
€ 954,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.