|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-614452 Herst.-Nr.: 614452 EAN/GTIN: 4054666001594 |
| |
|
|  |  |
 | Rollenbock, mit V-Träger, Hubbereich 635 - 1025 mm, Tragfähigkeit 100 kg.
Mit V-Träger. Stufenlos höhenverstellbar. Arretierung mittels Klemmhebel.
Leichtes und sicheres Arbeiten mit Langgut, Rohren und Platten. Robust und schmutzunempfindlich. Reduzierung der Bewegungskräfte. Für ergonomisches Arbeiten. Durch einfaches Drehen, Schieben und Ziehen die Materialien an Maschinen heranführen. Stahlkonstruktion mit stabilen Füßen für hohe Standsicherheit. Fußständer pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Träger galvanisch verzinkt. Mit 4 Qualitätsstahlkugelrollen. Optimal zur Aufnahme von Rohren. Sicherung mit Steckbolzen zur Absicherung der Führungsstange.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen:  |  | Trägermaterial: | Stahl, galvanisch verzinkt | Ausführung: | mit V-Träger | Breite: | 625 mm | Höhe: | 675 mm | Länge: | 625 mm | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Hubbereich: | 635 - 1025 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, eurokraft pro, 614452 49, Bock, Böcke, Eigenfertigung, Materialständer, Rollenbock, Rollenböcke, Stützbock, Stützböcke |
|  |  |
| |