Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen mit Präzisionswaage, mit Standardanzeige, Mehrbereichsteilung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen mit Präzisionswaage
Paletthubwagen mit Präzisionswaage
Paletthubwagen mit Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-614627
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     K717S2200000
EAN/GTIN:
     4260285897016
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen mit Präzisionswaage, mit Standardanzeige, Mehrbereichsteilung.

Waage mit Mehrbereichsteilung zur Eingangskontrolle nach Gewicht. Ziffernschritte 0 - 1100 kg in 0,2 kg-Schritten. Ziffernschritte 1100 - 2200 kg in 0,5 kg-Schritten. Sehr robuste Konstruktion. Präzise Waage mit Genauigkeit kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts. Tragfähigkeit 2200 kg. Waage mit Akku, Betriebszeit bis zu 150 h bei durchschnittlicher Nutzung. Bestimmen des Versandgewichts und Kommissionieren über Gewichtskontrolle.

Der Paletthubwagen mit Präzisionswaage für die Kombination von Robustheit und Genauigkeit: Dieser Gabelhubwagen bietet effizientes Be- und Entladen dank der integrierten Präzisionswaage. Die massive Konstruktion gewährleistet Stabilität und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Dank seiner präzisen Waage mit einer Genauigkeit von weniger als 0,1% des aufgelegten Gewichts behalten Sie stets den Überblick über Ihre Ladung. Mit einer hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeige bietet die Waage leicht ablesbare Daten und Funktionen wie manuelle und automatische Nullstellung sowie Tara-Funktion. Die Präzisionswaage ist mit einem Akku ausgestattet, der eine Betriebszeit von bis zu 150 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung ermöglicht. Lieferung inkl. externem Ladegerät. Die Mehrbereichsteilung der Waage ermöglicht die präzise Gewichtsbestimmung von Lasten. Die Ziffernschritte erfolgen von 0 bis 1100 kg in 0,2 kg-Schritten und von 1100 bis 2200 kg in 0,5 kg-Schritten. Optimieren Sie Ihre Logistik, indem Sie den Paletthubwagen mit Präzisionswaage nutzen, um das Versandgewicht zu bestimmen oder das Kommissionieren über Gewichtskontrolle zu erleichtern.

Auf Anfrage: Geeichte Version, verbesserte Teilung, höhere Tragfähigkeit sowie Sonderlängen und -breiten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2200 kg
Lastschwerpunkt:
578 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Länge:
1570 mm
Gabellänge:
1155 mm
Gabelbreite:
170 mm
Tragbreite:
560 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, paletthubwagen kaiser kraft, gabelhubwagen, 614627 49 (wgh3), Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Paletthubwagen mit Waage, Palettrolli, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen, Wägehubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.183,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,17*
€ 2.597,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,46*
€ 2.523,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.099,25*
€ 2.498,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,61*
€ 2.437,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,67*
€ 2.389,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,77*
€ 2.363,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.