Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Reinraumtisch, aus Edelstahl, 1 Etage, Länge 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Reinraumtisch
Fahrbarer Reinraumtisch
Fahrbarer Reinraumtisch
Fahrbarer Reinraumtisch
Artikel-Nr.:
     103-614680
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372291500
EAN/GTIN:
     4021177229151
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
Reinraum-Transportwagen
Reinraumwagen
Fahrbarer Reinraumtisch, aus Edelstahl, 1 Etage, Länge 800 mm.

Ideal für den Einsatz im Hygienebereich / Sauberraum / Reinraum. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. 4 Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren.

Wahlweise mit 1, 2 oder 3 Etagen. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Höhe 1000 mm, Tiefe 600 mm. Reinraumklasse 3 (ISO 14644-1). Stabile Konstruktion aus Edelstahl 1.4301 (V2A). 4 spurlose Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 3 US-Fed. Standard 209E : 100 PIC/GMP : A, B Edelstahl ist gegen einige in Reinräumen eingesetzte Chemikalien nur bedingt oder kurzzeitig resistent (z.B. Schwefelsäure, chlorhaltige Verbindungen, Selectipur etc.).

Gerne prüfen wir die von Ihnen eingesetzten Medien auf Verträglichkeit. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1 Stück
Ladeflächenmaterial:
Edelstahl V2A
Tragfähigkeit:
50 kg
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: kek reinraumtisch edelstahl, reinraum transportwagen, labortisch edelstahl, 614680 49, Edelstahl-Tischwagen, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,02*
€ 825,14*
Frei Haus
ab € 752,55*
€ 866,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,14*
€ 981,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,01*
€ 954,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,99*
€ 944,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,62*
€ 919,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,83*
€ 887,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 701,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.