Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Reinraumtisch, aus Edelstahl, 2 Etagen, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer Reinraumtisch
Fahrbarer Reinraumtisch
Fahrbarer Reinraumtisch
Fahrbarer Reinraumtisch
Artikel-Nr.:
     103-614684
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372295100
EAN/GTIN:
     4021177229519
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
kek reinraumtisch edelstahl
labortisch edelstahl
Fahrbarer Reinraumtisch, aus Edelstahl, 2 Etagen, Länge 1000 mm.

Ideal für den Einsatz im Hygienebereich / Sauberraum / Reinraum. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. 4 Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren.

Wahlweise mit 1, 2 oder 3 Etagen. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Höhe 1000 mm, Tiefe 600 mm. Reinraumklasse 3 (ISO 14644-1). Stabile Konstruktion aus Edelstahl 1.4301 (V2A). 4 spurlose Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 3 US-Fed. Standard 209E : 100 PIC/GMP : A, B Edelstahl ist gegen einige in Reinräumen eingesetzte Chemikalien nur bedingt oder kurzzeitig resistent (z.B. Schwefelsäure, chlorhaltige Verbindungen, Selectipur etc.).

Gerne prüfen wir die von Ihnen eingesetzten Medien auf Verträglichkeit. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
2 Stück
Ladeflächenmaterial:
Edelstahl V2A
Tragfähigkeit:
50 kg
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: labortisch, 614684 49, Edelstahl-Tischwagen, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,54*
€ 1.329,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,70*
€ 1.312,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.091,67*
€ 1.299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,81*
€ 1.255,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,47*
€ 1.207,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,50*
€ 1.126,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.