Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 717 x 725 mm, für Schubladenhöhe 75 mm.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kunststoffeinsatzkasten
Kunststoffeinsatzkasten
Kunststoffeinsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-615572
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.390.000
EAN/GTIN:
     7612269003116
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Kleinteilekasten
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 717 x 725 mm, für Schubladenhöhe 75 mm.

Für Schrank-Breite x Tiefe 717 x 725 mm. Schubladennutzmaße 612 x 612 mm. 16 Stück 150 x 75 mm, 8 Stück 150 x 150 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Breite:
717 mm
Für Tiefe:
725 mm
Für Schubladenhöhe:
75 mm
Lieferumfang:
16 Kästen 150x75 mm, 8 Kästen 150x150 mm
Weitere Suchbegriffe: Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 75mm, LISTA, 615572 49, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 67,23*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 73,34*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 59,28*
€ 75,16*
23 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 60,72*
€ 77,02*
8 Tage
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 60,06*
€ 79,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,23*
€ 80,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,41*
€ 79,03
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 65,75*
€ 78,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,67*
€ 74,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,03*
€ 72,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,02*
€ 61,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.