| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615573 Herst.-Nr.: 100.343.000 EAN/GTIN: 7612269003215 |
| |
|
| | |
| Trennwand, für Schrankmaße 717 x 725 mm, für Schubladenhöhe 75 mm.
3 Schlitzwände, 15 Querteiler. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 717 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Für Schubladenhöhe: | 75 mm | Lieferumfang: | 3 Schlitzwände, 15 Querteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 75mm, LISTA, 615573 49, Einteilungssystem, Einteilungssysteme, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,24* | € 38,79* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 32,06* | € 43,00* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,36* | € 44,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 33,90* | € 44,89* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,06* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|