| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615574 Herst.-Nr.: 100.344.000 EAN/GTIN: 7612269003222 |
| |
|
| | |
| Trennwand, für Schrankmaße 717 x 725 mm, für Schubladenhöhe 100 mm.
3 Schlitzwände, 15 Querteiler. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 717 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Für Schubladenhöhe: | 100 mm | Lieferumfang: | 3 Schlitzwände, 15 Querteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 10 cm, LISTA, 615574 49, Einteilungssystem, Einteilungssysteme, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,73* | € 47,82* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 39,15* | € 50,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 39,53* | € 51,39* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,51* | € 54,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,72* | € 54,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|