Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, in verschiedenen Farben, VE 12 Rollen, schwarz, Bandbreite 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Artikel-Nr.:
     103-615645
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1704710
EAN/GTIN:
     4260270820340
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, in verschiedenen Farben, VE 12 Rollen, schwarz, Bandbreite 75 mm.

Ideal zum Fixieren und Markieren. Hohe Klebkraft - besonders reißfest. Wasserfest, lösungsmittelfrei und leise abrollbar.

Bandlänge 50 m. Gesamtstärke ca. 165 µm.

Gewebeband Sehr reißfest, hohe Klebkraft - universell einsetzbar, z.B. zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Versiegeln.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
Gewebe
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
165 µm
Produkttyp:
Gewebebänder
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz 75 mm x 50 m, gewebe band, gewebe-band schwarz, 615645 49, Duck Tape, Duct Tape, Gaffa, Gaffa Tape, Gaffer Tape, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packmaterial, Packmaterialien, Panzerband, Panzerbänder, Panzertape, Panzertapes, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 11,0175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,54*
€ 199,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,79*
€ 196,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 163,14*
€ 194,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,53*
€ 180,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,96*
€ 172,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,21*
€ 157,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.