Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Standardausführung, Schweißnaht LxB 420 x 3 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Artikel-Nr.:
     103-615688
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     421MG-2
EAN/GTIN:
     8718444490982
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Standardausführung, Schweißnaht LxB 420 x 3 mm.

Industrielles Hochleistungsgerät, Schweiß- und Abkühldauer einstellbar. Besonders bedienerfreundliche und ergonomisch geformte Abschneidevorrichtung, inkl. Magnetverschluss. Ideal für die Serienproduktion - sehr leichte Anwendung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Folienschweißgeräte
Einsatzart:
Standgerät, Tischgerät
Max. Folienstärke:
2x150 µm
Schweißnaht max.:
420x3 mm
Für Material:
PVC, PP, PE
Einsatzbereich:
Verbundfolien, Beutel, Schlauchfolien
Ausstattung:
mit Schneidevorrichtung
Länge:
560 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsfolienschweißgerät, Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folienschweißgerät, ratioform, 615688 49, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Folienschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,02*
€ 755,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,20*
€ 775,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,77*
€ 852,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,09*
€ 1.013,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,40*
€ 983,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,34*
€ 941,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,21*
€ 922,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,77*
€ 904,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.