Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA A, LFS 30 P, HxBxT 250 x 300 x 383 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-615822
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     32701
EAN/GTIN:
     5901468310319
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA A, LFS 30 P, HxBxT 250 x 300 x 383 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Feuersicherheit LFS 30 P nach EN 15659.

Korpus und Tür mehrwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Tür gekantet, Gesamttürstärke 67 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Außenscharniere ermöglichen Türöffnung um 180°. Scharniere und Beschläge 12 mm vorstehend. Eine Bohrung in der Rückwand und zwei Bohrungen im Boden (Ø 11 mm) zur Verankerung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Brandschutz, Möbeleinbau
Feuerschutz:
LFS 30 P nach EN 15659
Einbruchschutz:
VDMA A
Höhe:
250 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
383 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Anzahl Bohrungen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: iss möbeltresor, kleintresor, 615822 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.