| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615823 Herst.-Nr.: 32800 EAN/GTIN: 5901468310326 |
| |
|
| | |
| Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, LFS 30 P, HxBxT 200 x 470 x 383 mm.
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006 und EN 15659 LFS 30 P.
Korpus und Tür mehrwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Tür gekantet, Gesamtstärke 74 mm, mit Riegelwerk. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Außenscharniere ermöglichen Türöffnung um 180°. Scharniere und Beschläge 12 mm vorstehend. Eine Bohrung in der Rückwand und zwei Bohrungen im Boden (Ø 11 mm) zur Verankerung. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresore | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Brandschutz, Möbeleinbau | Feuerschutz: | LFS 30 P nach EN 15659 | Einbruchschutz: | VDMA A, S1 nach EN 14450 | Höhe: | 200 mm | Breite: | 470 mm | Tiefe: | 383 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Anzahl Bohrungen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 615823 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |