| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615824 Herst.-Nr.: 32801 EAN/GTIN: 5901468310333 |
| |
|
| | |
| Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, LFS 30 P, HxBxT 470 x 200 x 383 mm.
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Einbruchschutz: Grad S1 nach PN-EN 14450. Brandschutz: LFS 30 P nach EN 15659. Aufbewahrung von Dokumenten und Schlüsseln.
Diese Möbeleinsatzschränke haben einen doppelwandigen Korpus (18 mm) sowie doppelwandige Türen (74 mm). Die Verriegelung ist 2-seitig sperrend und an der Scharnierseite durch ein Hintergreifprofi gesichert. Zu der Grundausstattung gehören - Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) - Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe) - Scharniere: Innenliegende Scharniere - Türröffnungswinkel: 180° - Bohrungen: 2 Stück im Boden (Ø 11 mm) und 1 Stück in der Rückwand - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Empfohlen für die Aufbewahrung von: Dokumenten Schlüsseln Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresore | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Brandschutz, Möbeleinbau | Feuerschutz: | LFS 30 P nach EN 15659 | Einbruchschutz: | VDMA A, S1 nach EN 14450 | Höhe: | 470 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 383 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Anzahl Bohrungen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 615824 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |