| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-615848 Herst.-Nr.: 615848 EAN/GTIN: 4061753275929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank, 6 Fachböden, 1 Kleiderstange, Tiefe 400 mm, lichtgrau.
Kombi-Schränke für Material und Garderobe. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit. Verstecktes Schließgestänge und Schließhebel mit Hakenzunge für erhöhten Einbruchschutz.
In stabiler, einbrennlackierter Stahlblechkonstruktion mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Links 5 feste Fachböden auf 2/3 Breite. Rechts 1 fester Fachboden auf 1/3 Breite. 1 Stange mit 3 Haken.
Ihr Vorteil Das versteckte Schließgestänge und ein Schließhebel mit Hakenzunge sorgen für erhöhten Einbruchschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 400 mm | Konstruktion: | geschweißt | Innenausstattung: | 5 Fachböden (2/3 Breite), 1 Fachboden (1/3 Breite), 1 Kleiderstange mit 3 Haken | Gehäusetraglast: | 700 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt400mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, eurokraft pro, 615848 49, Besenschrank, Besenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |