Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden, VDMA B und Euro-Norm S2, 1650 Haken, 3 Fachböden, HxBxT 1256 x 836 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden
Artikel-Nr.:
     103-616068
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     16099/104
EAN/GTIN:
     5901468304431
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden, VDMA B und Euro-Norm S2, 1650 Haken, 3 Fachböden, HxBxT 1256 x 836 x 700 mm.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und zusätzlich Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.

Außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung bis 180°. Mehrwandige Konstruktion. Gesamttürstärke 104 mm. Zwischenwände auf Teleskopauszügen voll ausziehbar. Hakenleisten, unnummeriert, im 14-mm-Raster verstellbar. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. 4-seitiger Verschluss. Beschläge 50 mm vorstehend. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
1650 Stück
Tiefe:
700 mm
Breite:
836 mm
Höhe:
1256 mm
Gewicht:
320 kg
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeltresor s2, kleintresor, iss möbeltresor, 616068 49, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen, Schlüsselschrank, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.735,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.056,90*
€ 3.637,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.955,25*
€ 3.516,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.925,70*
€ 3.481,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,05*
€ 3.370,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.769,60*
€ 3.295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.735,89*
€ 3.255,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.