Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Vitrine
>
Wandvitrine
>
Artikel
Wandvitrine, Aluminiumrahmen, silber eloxiert, 2 Glasfachböden, Breite 1520 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-616162
Hersteller:
BST Systeme
Herst.-Nr.:
50001252
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
bst systeme wandvitrine
Wandvitrine, Aluminiumrahmen, silber eloxiert, 2 Glasfachböden, Breite 1520 mm.
Allseitiger Aluminiumrahmen, 25 mm stark, silber eloxiert mit mattverchromten Eckverbindungen. Stufenlos verstellbare 6-mm-Glasfachböden. Glas-Schiebetüren in allseitiger Führung und seitlichen Griffprofilen, vierseitige 4-mm-ESG-Verglasung. Zur verdeckten Wandmontage vorbereitet.
Rückwand und Boden aus MDF-Möbelplatte, weiß RAL 9010 beschichtet.
Zubehör Niedervoltbeleuchtung bitte gleich mitbestellen, nachträgliche Montage nicht möglich.
Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
1020 mm
Breite:
1520 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
2 Stück
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Präsentation
Weitere Suchbegriffe:
hängevitrine
,
wandvitrine breite 152 cm
,
616162 49
,
Ausstellungsvitrine
,
Ausstellungsvitrinen
,
Glasschrank
,
Glasschränke
,
Glasvitrine
,
Glasvitrinen
,
Hängevitrinen
,
Präsentation
,
Präsentationen
,
Vitrine
,
Vitrinen
,
Vitrinenschrank
,
Vitrinenschränke
,
Wandvitrinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,79*
€ 1.566,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,38*
€ 1.529,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,52*
€ 1.514,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,83*
€ 1.461,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,23*
€ 1.406,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,98*
€ 1.328,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedervoltbeleuchtung, Schienensystem-Set mit 3 Spots à 20 Watt, für Vitrine.
BST Systeme
50001258
ab € 169,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen