Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-642178 Herst.-Nr.: 204.5471 EAN/GTIN: 4042146544167 |
| |
|
| | |
| Aluminiumprofil-Wasserwaage, magnetisch, 600 mm.
DIN 877. Glattes Aluminium-Rechteckprofil. Leichtes Profilgewicht. Präzisiert auf 0,5 mm pro Meter. 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°). Mit Aufhängeloch, magnetisch. Aluminium. Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Breite: | 21 mm | Höhe: | 50 mm | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Norm: | DIN 877 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, markier wasserwaage, magnet-wasserwaage 60 cm, KS Tools, 642178 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Messtechnik, Messwerkzeug, Messwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,73* | € 15,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,37* | € 17,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,11* | € 17,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,52* | € 18,31* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,21* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|