Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 3000 x 850 mm, perlenzian.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-647042
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
630536
EAN/GTIN:
4260698252471
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 3000 x 850 mm, perlenzian.
Waschbar bis 60 °C. Schwer entflammbar (Bfl-s1). Rutschhemmend.
Langlebige, robuste Matte für hochfrequentierte Eingangsbereiche. Antistatischer, UV-beständiger Flor. Ölbeständiger Nitrilgummi-Rücken für vielseitige Einsatzbereiche. Hohe Feinschmutzfaufnahmekapazität, Feuchtigkeit perlt ab.
Viele weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
13 mm
Material Oberseite:
High-Twist-Nylon
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Farbe:
perlenzian
Flächengewicht:
3.2 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
nitrilgummi fussbodenmatte
,
fußbodenmatte
,
fußbodenmatte welcome
,
647042 49
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Matte
,
Matten
,
Sauberlaufmatte
,
Sauberlaufmatten
,
Schmutzfangläufer
,
Schmutzfangmatte
,
Schwer entflammbare Matte
,
Schwer entflammbare Matten
,
Teppichmatte
,
Teppichmatten
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
,
Waschbare Matte
,
Waschbare Matten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 278,13*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 278,61*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 246,58*
€ 279,50*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 259,51*
€ 287,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 262,60*
€ 289,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
miltex 630515 Fußmatte Eazycare Style pastellgelb 85,0 x 300,0 cm Büromöbel
Miltex
630515
ab € 249,19*
Sonstiges
miltex 630521 Fußmatte Eazycare Style blaulila 85,0 x 300,0 cm Büromöbel
Miltex
630521
ab € 247,05*
Sonstiges
miltex 630540 Fußmatte Eazycare Style resedagrün 85,0 x 300,0 cm Büromöbel
Miltex
630540
ab € 247,74*
Sonstiges
miltex 630541 Fußmatte Eazycare Style chromoxidgrün 85,0 x 300,0 cm Büromöbel
Miltex
630541
ab € 247,95*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 3000 x 850 mm, stahlblau.
Miltex
630534
ab € 245,37*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 850 x 3000 mm, kieselgrau
Miltex
630525 A25 SILVER
ab € 249,03*
Sonstiges
Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 850 x 3000 mm, schwarzgrau
Miltex
630526 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 248,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen