Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände, HxBxT 300 x 1600 x 5 mm, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände
Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände
Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände
Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände
Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände
Artikel-Nr.:
     103-648348
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13012.049
EAN/GTIN:
     8712752110082
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygieneschutzwand für Schreibtisch-Trennwände, HxBxT 300 x 1600 x 5 mm, transparent.

Als Hygieneschutzwand für vorhandene Schreibtisch-Trennwände. Einfache und leichte Montage mit 3 Klemmen an eine vorhandene Trennwand bis zu einer Stärke von 34 mm. Durch transparente Trennscheibe geschützt am Schreibtisch arbeiten und für Arbeitskollegen trotzdem sichtbar sein. Ideal zum Einsatz an Teamarbeitsplätzen bei gegenüberstehenden Tischen. Schutz vor Tröpfcheninfektion und geeignet als Nies- und Hustenschutz zur Abschirmung im Büro und am Schreibtisch. Leicht zu reinigen und beständig gegen Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

Mit dieser Hygieneschutzwand wird eine vorhandene Schreibtisch-Trennwand um einen transparenten Teil erhöht. Die vorhandenen Trennwände sind oft niedrig, so dass Mitarbeiter, die gegenüber sitzen, sich gegenseitig ansehen können. Zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen kann die bestehende Trennwand mithilfe dieser transparenten Hygieneschutzwand erhöht werden. Dadurch wird ein sicherer Schutz geschaffen, während der Blickkontakt erhalten bleibt. Lieferumfang Plexiglas mit polierten und abgerundeten Kanten inkl. 3er-Satz Befestigungsklemmen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
300 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
5 mm
Wandfarbe:
klar
Wandstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzwand breite 1600 mm, hygienewand zum klemmen, kontaminationsschutz thekenscheibe, 648348 49, Abtrennung, Abtrennungen, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Schutzwand, Schutzwände, Spuckschutz, Thekentrennwand, Thekentrennwände, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.