Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack-Hocker, HxØ 320 x 530 mm, beige / apfelgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzsack-Hocker
Sitzsack-Hocker
Sitzsack-Hocker
Sitzsack-Hocker
Sitzsack-Hocker
Artikel-Nr.:
     103-648503
Hersteller:
     Kinzler MK GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     S-10122/120
EAN/GTIN:
     4024008118884
Suchbegriffe:
Gartenhocker
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack beige
Sitzsack-Hocker, HxØ 320 x 530 mm, beige / apfelgrün.

2-farbiges, modernes Design. Strapazierfähiges Obermaterial. Für innen und außen*.

Das Obermaterial ist angenehm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Outdoorfähig durch spezielle, wasserabweisende Innenbeschichtung. Die Füllung besteht aus leicht fließenden, recycelten Styroporkügelchen. Sie reflektierten die Körpertemperatur und sorgen so für angenehme Temperaturen.

* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
530 mm
Sitzhöhe:
320 mm
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
beige, apfelgrün
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polyester
Produkttyp:
Sitzsäcke
Weitere Suchbegriffe: sitz sack, 648503 49, Außenmöbel, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzhocker, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.