| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-648707 Herst.-Nr.: 3032 4110 EAN/GTIN: 4061753236722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckluft-Fasspumpenset, für brennbare Medien, 91 l/min, 400 W, ex-geschützt.
Für 200-Liter-Fässer. Hohe Sicherheit bei brennbaren Medien im Ex-Bereich. Geringes Gewicht - einfaches Handling.
Druckluft-Pumpen-Set für 200-Liter-Fässer. Für brennbare Medien in der Ex-Zone 0 oder Einsatz in der Ex-Zone 1 oder 2. - Dichtungslose Ausführung ohne Gleitringdichtung - Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571 - 2 m Vielzweck-Schlauch leitfähig 1'' (NW 25) aus vernetztem Polyethylen - 2 Schlaucheinbindungen aus Edelstahl mit IG 1 1/4'' und IG 1'' - 1 Zapfpistole aus Messing vernickelt mit Dichtungen aus PTFE - 1 Potentialausgleichskabelset zum Erden der Fasspumpe Für brennbare Medien: Alkohol, Benzin, Bremsenreiniger, Butylacetat, Frostschutzkonzentrat, Isopropanol, Kerosin, konzentrierte Ameisen-, Essig- oder Propionsäure, Lösemittel wie Aceton, Butanol, Ethanol, Methanol, Toluol etc. Druckluftmotor aus Edelstahl, 400 Watt bei max. 6 bar Betriebsdruck. Gehäuse aus Edelstahl, Motor mit Kugelhahn und Schalldämpfer, Ex II 2 GD c IIC (80 °C) X.
Sonderdichtungen erhältlich - bitte anfragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Anschluss: | 1 1/4 Zoll | Fördermenge: | 91 l/min | Betriebsdruck min. / max.: | max. 6 bar | Leistung: | 400 kW | Für Medien: | für brennbare Medien, Lösemittel (Ex), leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, leicht entzündliche / brennbare / hochreine Flüssigkeiten EX-Bereich Zone 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Jessberger, 648707 49, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Benzinpumpe, Benzinpumpen, Druckluft-Fasspumpe, Druckluft-Fasspumpen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Drucklufttechnik, Druckpumpe, Druckpumpen, Ex-Pumpe, Ex-Pumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpen, Lösemittelpumpe, Lösemittelpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpen-Set, Pumpen-Sets, Stabpumpe, Stabpumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |