Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Auffangwanne, aus PVC, befahrbar, Auffangvolumen 9750 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Auffangwanne
Faltbare Auffangwanne
Faltbare Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-648717
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     EB8
EAN/GTIN:
     4260589115663
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Faltbare Auffangwanne, aus PVC, befahrbar, Auffangvolumen 9750 l.

Begehbar und befahrbar. Kompakt, leicht, vielseitig - für den schnellen, flexiblen Einsatz. Schnell und einfach aufzubauen - Alu-Winkel für hohe Stabilität. Sehr robust - hochbeständig gegen Öl, aggressive Chemikalien, Abrieb und Durchstoßen.

Universal-Faltwanne aus extrem robustem, öl- und chemikalienbeständigem, flüssigkeitsdichtem PVC-Material. Schnell und einfach aufzubauen: Wanne entfalten, Aluminium-Winkel in die dafür vorgesehenen Taschen einführen, Seiten umklappen und Ecken mit Drehverschlussverbinder sekundenschnell schließen. Es werden keine Werkzeuge für den Aufbau benötigt. Starre Alu-Winkel sorgen für hohe Stabilität der Wanne . Winkel können leicht herausgenommen werden, um die Seiten aufzuklappen . Wannen sind begehbar - größere Wannen können über die aufgeklappten Seiten befahren werden, z.B. durch Fasskarre, Hubwagen, Stapler, LKWs etc. Die Wannen können so einfach be- und entladen werden . Die Alu-Winkel werden platzsparend nach innen gedreht. Optional können die Winkel auch nach außen gedreht und die Wanne kann im Boden verankert werden (Schrauben/Bodenanker nicht im Lieferumfang enthalten). Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional kann die Einlege-Schutzplane für Faltwannen (Zubehör) eingesetzt werden. Diese schützt den Wannenboden von innen bei intensiver Nutzung. Beim Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. empfiehlt sich die Unterlege-Schutzplane für Faltwannen (Zubehör). Diese schützt die Faltwanne von unten und kann bei Bedarf ausgewechselt werden. Bitte als Zubehör gleich mitbestellen. Für große, schwere Wannen werden die Universal-Lagerbehälter oder die Lager-/Transportbehälter mit Rollen (Zubehör) empfohlen.

Bitte beachten: Kundenspezifische Sonderanfertigungen (individuelle Maße) sind problemlos möglich - bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
64x200 l
Auffangvolumen:
9750 Liter
Länge:
13000 mm
Breite:
3000 mm
Höhe:
250 mm
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, alu auffangwanne, fasswanne, auffangwanne mit kufen, 648717 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminationswannen, Dekontaminierungswanne, Dekontaminierungswannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, LKW-Zubehör, LKW-Zubehöre, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.853,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,59*
€ 3.718,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.030,19*
€ 3.605,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.999,89*
€ 3.569,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.918,19*
€ 3.472,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.864,79*
€ 3.409,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.853,16*
€ 3.395,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.