Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lagerbehälter, Volumen 350 l, abschließbar, LxBxH 1265 x 855 x 910 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Lagerbehälter
Universal-Lagerbehälter
Universal-Lagerbehälter
Artikel-Nr.:
     103-649138
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PSB1Y
EAN/GTIN:
     5060399593366
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Universal-Lagerbehälter, Volumen 350 l, abschließbar, LxBxH 1265 x 855 x 910 mm.

Mit abschließbarem Deckel - für innen und außen. Robuste, langlebige PE-Konstruktion - vielseitig einsetzbar. Leichter Transport - mit Gabelstapler unterfahrbar.

Abschließbarer, robuster, vielseitig einsetzbarer Lagerbehälter aus hochbeständigem Polyethylen . Robuster Klappdeckel - mit Zylinderschloss abschließbar . An den Boden-Außenseiten befinden sich unterfahrbare Aussparungen für den einfachen, sicheren Transport mit Gabelstapler . Witterungsbeständig - zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich . Vielseitig einsetzbar : Ideal z.B. für die Lagerung von großen, schweren faltbaren Auffangwannen, Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln, Granulaten, Streugut etc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
350 Liter
Außenlänge:
1265 mm
Außenbreite:
855 mm
Außenhöhe:
910 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Höhe Entnahmeöffnung:
900 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 350 l, streugut behälter, 649138 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Behälter mit Deckel, Bindemittelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,22*
€ 534,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.